Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200150-12 ALIM. TENS. COST. 12V 132W - KL200150-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30.6 mm

  • Breite - 62.5 mm

  • Länge - 179.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683112

Artikelnummer

ALPKL200150-12

Herstellernummer

KL200150-12

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30.6 mm

Breite:

62.5 mm

Länge:

179.4 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 132W
Potenza carico: 132W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 11000mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.42kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C