ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200100-24 ALIM. TENS. COST. 24V 100W - KL200100-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28.2 mm
Breite - 44.5 mm
Länge - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683037
Artikelnummer
ALPKL200100-24
Herstellernummer
KL200100-24
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28.2 mm
Breite:
44.5 mm
Länge:
170 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.97
Potenza: 100W
Potenza carico: 100W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 4160mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.26kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


