Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200075-24 ALIM. TENS. COST. 24V 75W - KL200075-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28.2 mm

  • Breite - 44.5 mm

  • Länge - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683020

Artikelnummer

ALPKL200075-24

Herstellernummer

KL200075-24

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28.2 mm

Breite:

44.5 mm

Länge:

170 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Potenza carico: 75W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 3125mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.26kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C