Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200050-24 ALIM. TENS. COST. 24V 50W - KL200050-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 57.8 mm

  • Länge - 159.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683013

Artikelnummer

ALPKL200050-24

Herstellernummer

KL200050-24

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

18 mm

Breite:

57.8 mm

Länge:

159.9 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.97
Potenza: 50W
Potenza carico: 50W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2080mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159.9 x 57.8 x 18mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.15kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C