ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200030-12 ALIM. TENS. COST. 12V 30W - KL200030-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19.2 mm
Breite - 44.6 mm
Länge - 123 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683143
Artikelnummer
ALPKL200030-12
Herstellernummer
KL200030-12
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19.2 mm
Breite:
44.6 mm
Länge:
123 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 30W
Potenza carico: 30W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 2500mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 123 x 44.6 x 19.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.09kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C
Temperatura di stoccaggio: -40/85°C


