Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200020-24 ALIM. TENS. COST. 24V 20W - KL200020-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 35.5 mm

  • Länge - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683167

Artikelnummer

ALPKL200020-24

Herstellernummer

KL200020-24

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

16 mm

Breite:

35.5 mm

Länge:

103 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.84
Potenza: 20W
Potenza carico: 20W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 833mA
Regolazione di carico: ±2%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.4s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103 x 35.5 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.07kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C