ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL110-12 ALIM. TENSIONE COSTANTE 12V 6W - KL110-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 38.5 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 18.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443682047
Artikelnummer
ALPKL110-12
Herstellernummer
KL110-12
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
38.5 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
18.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.55 Potenza: 6W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 500mA Tensione d'uscita: 12 - 12.9V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


