Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIT65-SB KIT FOTOVOLTAICO 65W - 12V - SENZA BA... - KIT65-SB

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIT65-SB KIT FOTOVOLTAICO 65W - 12V - SENZA BA...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691285

Artikelnummer

ALPKIT65-SB

Herstellernummer

KIT65-SB

Hersteller

ALP

Il KIT65-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare limpianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare"evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dellimpianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter almorsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM065-12/3
- 1x ASR010
- 3x LB122/1WW