Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT3000/12 INVERTER ONDA SIN. PURA 12V/230V 3000W - KIPT3000/12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 3000...3000 W

  • Max. Wirkungsgrad - 94 %

  • Gewicht - 9.5 kg

  • Breite - 228 mm

  • Höhe - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683471

Artikelnummer

ALPKIPT3000/12

Herstellernummer

KIPT3000/12

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

3000...3000 W

Max. Wirkungsgrad:

94 %

Gewicht:

9.5 kg

Breite:

228 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

557 mm

Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica. Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dovenon è presente la rete elettrica. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura Frequenza: 50Hz Distorsione d'onda THD: