Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT1000/12 INVERTER ONDA SIN. PURA 12V/230V 1000W - KIPT1000/12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 1000...1000 W

  • Max. Wirkungsgrad - 93 %

  • Gewicht - 4.8 kg

  • Breite - 228 mm

  • Höhe - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683419

Artikelnummer

ALPKIPT1000/12

Herstellernummer

KIPT1000/12

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

1000...1000 W

Max. Wirkungsgrad:

93 %

Gewicht:

4.8 kg

Breite:

228 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

371 mm

Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica.
Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dove non è presente la rete elettrica.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 83A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 10.8±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 93%
Consumo a vuoto in stand by: <1.1A
Soft start: si
Funzione restart: Sovraccarico (automatico), Tensione batteria alta (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 371mm x 228mm x 118mm
Peso: 4.8Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale

Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -20 / 60°C
Umidità: 95%

Collegamenti
Controllo remoto: si
Cavo d'ingresso: Coppia cavi DC rosso nero 25mm²
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli