ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV2500 INVERTER2500W INGRES.12VCC USCITA 230VCA - KINV2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 2500...2500 W
Max. Wirkungsgrad - 85 %
Gewicht - 4.5 kg
Breite - 135 mm
Höhe - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443578999
Artikelnummer
ALPKINV2500
Herstellernummer
KINV2500
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
2500...2500 W
Max. Wirkungsgrad:
85 %
Gewicht:
4.5 kg
Breite:
135 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
340 mm
Adatto per carichi resistivi. Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata Frequenza: 50Hz Tensione d'ingresso: 12Vdc Tensione d'uscita: 230Vac Potenza d'uscita di picco: 5000W Potenza d'uscita nominale: 2500W Efficienza massima: 85% Corrente in ingresso: 208A Capacità minima batteria: >200Ah Consumo a vuoto in stand by: