ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH055-48 INVERTER 5.5KW 48VDC-230V MPPT 100A P... - KEPH055-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Wirkungsgrad - 94 %
Gewicht - 17.5 kg
Breite - 291.4 mm
Höhe - 679 mm
Tiefe - 163 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443693548
Artikelnummer
ALPKEPH055-48
Herstellernummer
KEPH055-48
Hersteller
ALP
Max. Wirkungsgrad:
94 %
Gewicht:
17.5 kg
Breite:
291.4 mm
Höhe:
679 mm
Tiefe:
163 mm
La serie KEPH055-24 (HP5542-AH1050P20A) è un inverter/caricatore ad alta frequenza. Supporta diverse opzioni di ricarica, tra cui rete elettrica, generatore diesel e solare. È progettato per il bypass della rete (se presente), l'uscita inverter e la gestione dell'energia. Il chip DSP avanzato, insieme al suo algoritmo di controllo, garantisce tempi di risposta rapidi, affidabilità ed elevata efficienza di conversione. E' possibile ottimizzare l'uso dell'energia passando in modo flessibile tra il solare e la rete elettrica grazie a impostazioni personalizzate. Questo prodotto di alta qualità fornisce un'alimentazione stabile ed è adatto a sistemi di generazione ibridi che combinano fonti solari, di rete e a motore a combustione. Risponde alle esigenze di applicazioni per soluzioni di alimentazione residenziali economicamente vantaggiose.
- Dotato di due ingressi mppt per pannelli fotovoltaici
- Uscita ad onda sinusoidale pura
- Supporta modalità con o senza batteria
- Uscita AC parallelabile fino a 12 unità in parallelo
- Supporto per funzionamento in parallelo in configurazione monofase e trifase
- Tecnologia PFC per ridurre il carico sulla capacità della rete
- Tecnologia MPPT avanzata con efficienza fino al 99,5%
- Ricarica e scarica compatibile con vari tipi di batterie
- Corrente massima di ricarica da rete regolabile
- Display LCD di grandi dimensioni
- Interfaccia di comunicazione RS485 con moduli opzionali 4G, WiFi o TCP per il monitoraggio remoto
- Protezioni elettroniche complete
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS),Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Interfaccia di controllo: RJ45
Indicazione: Display LDC
Retroilluminazione dispay: Si
Accessori inclusi: Manuale d'uso
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Trasformatore d'isolamento: HF
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 48Vdc
Tensione d'uscita: 220Vac
Potenza d'uscita nominale: 5500W
Efficienza massima: 94%
Tipo batterie supportate: Litio con BMS, Litio LiFePO4 con BMS, Piombo AGM, Piombo Acido Libero, Piombo Gel
Soft start: si
Transfer Switch: Automatico
Tempo di commutazione: 20ms
Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'uscita: 48Vdc
Corrente nominale di ricarica: 100A
Carica solare
Tensione Voc max: 500V (440V@25°C)
Potenza PV installata max: 8500W
Tensione PV MPPT: 400V
Potenza PV di carica max: 6000W
Corrente PV di carica max: 100A
Carica da rete
Corrente di carica max: 100A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 163mm x 291.4mm x 679mm
Colore: Bianco
Peso: 17.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -20 / 50°C
Umidità: 5 ÷ 95%


