ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH050-48 INVERTER 5KW 48VDC-230V MPPT 80A PV 1... - KEPH050-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443679207
Artikelnummer
ALPKEPH050-48
Herstellernummer
KEPH050-48
Hersteller
ALP
Inverter ottimizzato per la gestione di diverse fonti di energia.
Regolatore di carica MPPT integrato.
Caricabatterie da rete o generatore integrato.
Adatto per batterie piombo AGM/GEL e Litio.
Con display LCD per la configurazione dei parametri.
Supporta
Due modalità di funzionamento: con batteria e senza batteria.
Tre modalità di carica: solo solare, priorità solare, rete e solare.
Due modalità di rete AC: priorità inverter e priorità rete elettrica.
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Contatto on-off remoto, Porta comunicazione RS485
Interfaccia di controllo: RS485
Indicazione: Display LDC
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente massima AC di ingresso: 30A
Corrente in ingresso: 30A
Tensione d'ingresso: 48Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Configurazione tensione d'uscita: fissa
Configurazione frequenza d'uscita: fissa
Protezione da sottotensione: 43.2±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 8000W
Potenza d'uscita nominale: 4000W
Potenza d'uscita per 10 minuti: 5000W
Efficienza massima: 93%
Consumo a vuoto in stand by: <0.7A
Corrente relè by-pass: 16A
Soft start: si
Transfer Switch: Automatico
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Fusibile: interno
Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 58.4Vdc
Corrente nominale di ricarica: 80A
Carica solare
Tensione Voc max: 500V (400V@25°C)
Potenza PV installata max: 5000W
Potenza PV di carica max: 4000W
Corrente PV di carica max: 24A
Carica da rete
Corrente di carica max: 80A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 149mm x 381.6mm x 642.5mm
Peso: 19Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete
Rumorosità: 60dB
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -20 / 50°C
Umidità: 5 ÷ 95%
Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Cavo rosso nero 35mm²
Connessioni ingresso: morsetti a vite DC, morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 35mm²
Attenzione
L'inverter è adatto per applicazioni in isola (Off-grid o Stand-alone). L'inverter è dotato di ingresso rete 230V ma non dispone della funzione di immissione in rete. Prodotto non adatto per cessione dell'energia in rete (CEI 0-21).


