ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7042/48 ALIM.SWITCH. 48V 3A CONN.5.5X2.1 INT - KD7042/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443656833
Artikelnummer
ALPKD7042/48
Herstellernummer
KD7042/48
Hersteller
ALP
Anschlussart:
Stecker
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP40
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 144W
Potenza carico: 144W
Tensione d'uscita: 48V
Corrente d'uscita: 3000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Ripple: <480mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160.4 x 75.8 x 32.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


