ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5030 ALIM. SW. 6-7.5-9-12-13.5-16VDC 6 CONN. - KD5030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443648135
Artikelnummer
ALPKD5030
Herstellernummer
KD5030
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Potenza carico: 60W
Corrente d'uscita: 5000mA
Tensione d'uscita: 6-16V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione dilinea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 138 x 52 x 33.5mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavod'uscita: integrato 1m
Connettori: 3,5x1,35mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 2,5mm
Nr. Connettori: 6
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.5m da Spina Europa
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


