Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/1 CARICATORE USB 10.5W - 1 PORTA 5V 2.1... - KD503/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625723

Artikelnummer

ALPKD503/1

Herstellernummer

KD503/1

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10.5W
Potenza carico: 10.5W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 2100mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <180mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Cavo USB non incluso