Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2055/24 ALIM.SW.DESK-TOP 24V 2.5A DUE CONN. C14 - KD2055/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443636804

Artikelnummer

ALPKD2055/24

Herstellernummer

KD2055/24

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Potenza carico: 60W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <240mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.2 x 54.4 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.24kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C