Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1915/2000 ALIM. SWITCHING IP67 24W - 12VDC 2A -... - KD1915/2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443693050

Artikelnummer

ALPKD1915/2000

Herstellernummer

KD1915/2000

Hersteller

ALP

Anschlussart:

Stecker


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza:50/60Hz
Potenza: 24W
Potenza carico: 24W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 2000mA
Tensione d'uscita: 12V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±3%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 47.5 x 50 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 0.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 1
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C