ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1500/1 ALIM.SWITCH.3-4.5-5-6-7.5-9-12VDC 150... - KD1500/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443653290
Artikelnummer
ALPKD1500/1
Herstellernummer
KD1500/1
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 18W
Potenza carico: 18W
Corrente d'uscita: 1500mA
Tensione d'uscita: 3-12V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 93 x 45.5 x 73mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 5,0x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 2,5mm, USB tipo"A"
Nr. Connettori: 7
Polarità: invertibile
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


