Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKA3000/24 INVERTER ONDA SIN. PURA 24V/230V 3000W - KA3000/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 3000...3000 W

  • Max. Wirkungsgrad - 85 %

  • Gewicht - 12 kg

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443670563

Artikelnummer

ALPKA3000/24

Herstellernummer

KA3000/24

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

3000...3000 W

Max. Wirkungsgrad:

85 %

Gewicht:

12 kg

Breite:

200 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

490 mm


Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 125A
Tensione d'ingresso: 24Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 20±1Vdc
Potenza d'uscita di picco: 6000W
Potenza d'uscita nominale: 3000W
Efficienza massima: 85%
Capacità minima batteria: >150Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1.5A
Soft start: si
Funzione restart: Sovraccarico (automatico), Tensione batteria alta (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 490mm x 200mm x 157mm
Peso: 12Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale

Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C

Collegamenti
Controllo remoto: si
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli