Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJS100 AVVIATORE JUMP STARTER 10000AH 400A E... - JS100

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJS100 AVVIATORE JUMP STARTER 10000AH 400A E...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443700376

Artikelnummer

ALPJS100

Herstellernummer

JS100

Hersteller

ALP

L'avviatore JS100 (Serie GoFix) è un dispositivo portatile 4-in-1 che offre supporto immediato in caso di emergenza su strada e praticità nelluso quotidiano. Combina avviatore di emergenza, compressore daria, luce LED e powerbank in un unico strumentocompatto e versatile, ideale per autovetture, motociclette, imbarcazioni, trattori leggeri e macchine agricole, nonché tosaerba e attrezzature da giardino, e per chiunque necessiti di energia e assistenza rapida.
Dotato di batteria agli ioni di litio, assicura elevata potenza per avviamenti a 12V e numerosi tentativi con una singola ricarica. Compatto e leggero, si ripone e trasporta con facilità.
Include protezione termica contro il surriscaldamento e pinze metalliche con morsetto intelligente, dotato di LED di segnalazione e avviso acustico per aumentare la sicurezza duso.
Se la batteria del veicolo è completamente scarica è sufficiente premere il tasto FORCE START* sul morsetto intelligente per attivare il relè e ottenere la massima potenza di avviamento.

Avviatore di emergenza
- Permette di avviare veicoli con batteria scarica (benzina fino a 6.0L, diesel fino a 4.0L, moto fino a 3000cc) senza bisogno di un secondo veicolo.
- Compatibile con batterieda 12V (piombo-acido tradizionali, AGM, GEL).
- Dotato di sistemi di protezione contro inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico.
- Corrente di avviamento stabile e funzione FORCE START* per fornire un picco di potenza in caso dibatterie molto scariche.

Compressore daria
- Integrato per gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette.
- Utilizzabile anche per palloni, materassini e altri oggetti gonfiabili.
- Indicatore di pressione a display per un gonfiaggio preciso.
- Funzione di spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata.

Luce LED
- Torcia LED ad alta luminosità integrata per illuminare larea di lavoro in condizioni di scarsa visibilità.
- Modalità multiple: luce fissa, lampeggiante bianca, lampeggiante rossa, S.O.S.
- Utile in caso di emergenze notturne o per segnalazione.

Powerbank
- Batteria interna ricaricabile utilizzabile come fonte di energia perdispositivi elettronici.
- Porta USB-A per ricaricare smartphone, tablet e altri accessori.

*Nota: la funzione FORCE START (BOOST) eroga corrente di avviamento senza alcuna protezione elettronica. Un collegamento errato dei morsettipuò causare scintille, surriscaldamento e danni sia al dispositivo JS100 sia al veicolo. La funzione deve essere utilizzata esclusivamente dopo aver verificato il corretto collegamento dei morsetti alla batteria.

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Colore: Nero

Specifiche tecniche
Capacità della batteria agli ioni di litio: 10000mAh (37Wh); 3,7V; 4x 2500mAh (1S4P)
Compatibilità con tensione nominale della batteria del veicolo: 12V
Compatibilità con tipologia di batteria del veicolo: Piomboacido, AGM (Absorbent Glass Mat) o GEL
Compatibilità corrente di avviamento:
Per motori di auto a benzina fino a: 6,0L
Per motori di auto ibride leggere a benzina fino a: 3,5L
Per motori di auto ibride plug-in a benzina fino a: 2,5L
Per motori di auto diesel fino a: 4,0L
Per motori di motociclette fino a: 3000cc
Corrente di avviamento utile (Cranking /CCA): 400A (durata 1s)
Corrente di picco (funzione FORCE START): 800A (durata 0,2s)
Tentativi di avviamento stimati a 20°C
Auto a benzina di media cilindrata (circa 2,0L): ~ 10-15 tentativi
Motore diesel di grossa cilindrata (circa 3,0 L): ~ 5-8 tentativi
Motocicletta (fino a 3000 cc): ~ 15 o più tentativi
Pressione nominale compressore: 150PSI
Lunghezza tubo aria flessibile: 350 mm
Torcia LED: Bianca fissa - Bianca lampeggiante - Rosso lampeggiante - Bianca S.O.S.
Uscita USB-A per carica dispositivi esterni (powerbank) : 5V DC / 2.4A
Ingresso USB-C per la carica della batteria interna: 5V DC / 2A, 9V DC / 2A, 12V DC / 1,5A

Morsetto smart con pinze di avviamento
Materiale guaina cavo: silicone
Materiale conduttore: rame puro
Sezione conduttore: 5,3 mm² (10 AWG)
Lunghezza cavo rosso: 200 mm
Lunghezza cavo nero: 120 mm
Lunghezza morsetto: 100 mm
Materiale copertura pinze: ABS
Isolamento pinze: completamente isolate

Contenuto della confezione
1x Avviatore di emergenza multifunzione
1x Morsetto smart con pinze di avviamento
1x Tubo aria flessibile con attacco per valvola a sgancio rapido
1x Ago a sfera
1x Adattatore valvola
2x Adattatore volume
1x Cavo USB da USB-A a USB-C, lunghezza circa 45cm
1x Custodia
1x Manuale d'uso