ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO642/12NW PROIETTORE LED 30W 12V 18LED 4000K - JO642/12NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
923 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443624443
Artikelnummer
ALPJO642/12NW
Herstellernummer
JO642/12NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
10...15 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...3000 lm
Breite:
191 mm
Höhe/Tiefe:
74 mm
Länge:
394 mm
Apparecchio di illuminazione a led ad alta efficienza adatto per utilizzo con kit fotovoltaici ad isola.
Il lampione è dotato di una scheda elettornica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.
Per il fissaggio a palo con SU-SOLAR-P20 è necessario l'adattatore JO642/12ARM (non incluso, da ordinare separatamente)
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Power
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 394mm
Larghezza: 191mm
Dimensioni: 394mm x 191mm x 74mm
Montaggio: Palo
Diametro Palo: 48mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lunghezza cavo: 2m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3000lm
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C
Installazione
Installabile su pali di ø48mm. Consigliato per pali di altezza 4-6m con una interdistanza di 15-20m. Inclinazione attacco nonregolabile. Montaggio su palo a frusta orizzontale, inclinazione 0°.
Attenzione
Scheda led interna non sostituibile direttamente sul luogo di installazione.
Esempio d'installazione:
Larghezza strada(W): 8m
Distanza lampioni(S): 20m
Altezza lampione(H): 6.1m
Distanza(1): 0.5m
Angolo(2): 10°
Illuminazione media/min/max: 8.52lx / 4.70lx / 17lx


