ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO641/90CCT LAMPIONE SOLARE CON SENSORE PIR - 300... - JO641/90CCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 90 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9000...9000 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.422 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443687639
Artikelnummer
ALPJO641/90CCT
Herstellernummer
JO641/90CCT
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
90 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9000...9000 lm
Breite:
258.4 mm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Länge:
631 mm
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 631mm
Larghezza: 258.4mm
Dimensioni: 631mm x 258.4mm x 94mm
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 9000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 90W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 11,1V 10400mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h
Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 20W
Tensione Voc: 13,2V
Caratteristiche PIR
Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m
Funzioni aggiuntive
Sensore di pioggia integrato in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.
Modalità di funzionamento
M1: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec tornain modalità stand-by;
M2: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by per 5h successivamente ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M3: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna al 30% per 6h, successivamente ON 10% (PIR disabilitato) per 5h e infine ON 30%.
Contenuto confezione:
- Lampione;
- Telecomando (batterie non incluse, necessarie 2x AAA 1,5V alcalina);
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni


