Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO638/VW1 LAMPIONE LED A CARICA SOLARE - 20W - ... - JO638/VW1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe/Tiefe - 310 mm

  • Durchmesser - 310 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

641 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443687448

Artikelnummer

ALPJO638/VW1

Herstellernummer

JO638/VW1

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

20 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (IP):

IP54

Höhe/Tiefe:

310 mm

Durchmesser:

310 mm


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø310mm
Dimensioni: 310mm x 310mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (30% luminosità)
Tempo di ricarica: 8h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 6,5W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 120°+120°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 2,7m

Modalità di funzionamento
Modalità 1: premere il pulsante una prima volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta.
5% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo lultimo rilevamento torna al 5%

Modalità 2: Premere il pulsante una seconda volta. Il lampione lampeggia due volte.
Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo lultimo rilevamento si spegne.

Modalità 3: Premere il pulsante una terza volta. Il lampione lampeggia tre volte.
Tempo totale di accensione di 6 ore così suddiviso: 1ah 30% di luminosità, 2a-3ah 24% di luminosità, 4a-5a-6ah 15% di luminosità, poi si spegne

Contenuto confezione:
- Lampione;
- Chiave a brugola;
- Grani di fissaggio
- Istruzioni