ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO551/53WW LAMP.LED 24VAC E14 BIANCO CALDO ERP - JO551/53WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 18 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443672345
Artikelnummer
ALPJO551/53WW
Herstellernummer
JO551/53WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E14
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
18 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
18 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 18mm
Larghezza: 18mm
Diametro: ø18mm
Dimensioni: 18mm x 18mm x 18mm x 70mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Plastica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 420lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp.di funzionamento: -10 / 40°C


