Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO551/30WW LAMPADINA LED E14 3W 2800K 12VAC-DC - JO551/30WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Nennspannung - 10...15 V

  • Länge - 17 mm

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443671515

Artikelnummer

ALPJO551/30WW

Herstellernummer

JO551/30WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E14

Nennspannung:

10...15 V

Länge:

17 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 17mm
Diametro: ø17mm
Dimensioni: 17mm x 17mm x 17mm x 52mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 220lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2800K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C