ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/19NW LAMP.LED 10-40VDC BA15D BIANCO NATURALE - JO548/19NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 17 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443639324
Artikelnummer
ALPJO548/19NW
Herstellernummer
JO548/19NW
Hersteller
ALP
Sockel:
BA15d
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
17 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
17 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15d
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 17mm
Diametro: ø17mm
Dimensioni: 17mm x 17mm x 17mm x 52mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


