ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/11-2 LAMP.LED BA15S 10-30V 2.2W 6000K - JO548/11-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15s
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 55 mm
Spannungsart - DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443614796
Artikelnummer
ALPJO548/11-2
Herstellernummer
JO548/11-2
Hersteller
ALP
Sockel:
BA15s
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
55 mm
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
19.7 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15s
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 20mm
Diametro: ø19.7mm
Dimensioni: 55mm x 19.7mm x 20mm x 20mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 210lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.


