Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO525/06NW LAMP.LED G4 12VAC-DC 4W 4000-4500K - JO525/06NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Nennspannung - 10...15 V

  • Länge - 18 mm

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625907

Artikelnummer

ALPJO525/06NW

Herstellernummer

JO525/06NW

Hersteller

ALP

Sockel:

G4

Nennspannung:

10...15 V

Länge:

18 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17.4 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 18mm
Larghezza: 18mm
Diametro: ø17.4mm
Dimensioni: 18mm x 17.4mm x 18mm x 46mm
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 420lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 4W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 /40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.