ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO524/1NW LAMP. LED G4 COB 2.8W 12-24VAC/DC 4000K - JO524/1NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 16 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443671492
Artikelnummer
ALPJO524/1NW
Herstellernummer
JO524/1NW
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
16 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
16 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 330lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: si ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 16mm Larghezza: 16mm Altezza: 41mm Diametro: ø16mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer elettronici o trasformatori elettronici.


