Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO507WW LAMP.10LED G4 10-30VDC 1.5W 140LM B.CAL - JO507WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Länge - 17 mm

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443588431

Artikelnummer

ALPJO507WW

Herstellernummer

JO507WW

Hersteller

ALP

Sockel:

G4

Nennspannung:

10...30 V

Länge:

17 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

30 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 30mm
Diametro: ø30mm
Dimensioni: 17mm x 30mm x 30mm x 30mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 195lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.