ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO506 LAMP.10LED G4 10-30VDC 1.5W 200LM B.FRE - JO506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 1 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443588448
Artikelnummer
ALPJO506
Herstellernummer
JO506
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
1 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
30 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 1mm
Larghezza: 30mm
Diametro: ø30mm
Dimensioni: 1mm x 30mm x 30mm x 30mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.


