ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO500/1NW LAMP.6 LED G4 10-30VDC 1.5W 103LM B.NAT - JO500/1NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 10 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443588509
Artikelnummer
ALPJO500/1NW
Herstellernummer
JO500/1NW
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
10 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
23 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 23mm
Diametro: ø23mm
Dimensioni: 10mm x 23mm x 23mm x 35mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 210lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.


