ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO500/1 LAMP.6 LED G4 10-30VDC 1.5W 107LM B.FRE - JO500/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 1 mm
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443588387
Artikelnummer
ALPJO500/1
Herstellernummer
JO500/1
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
1 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
23 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 145lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 1.5W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 1mm Larghezza: 23mm Altezza: 23mm Diametro: ø23mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.


