ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO491WW SEGNAPASSO LED 230V 2W - JO491WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443679689
Artikelnummer
ALPJO491WW
Herstellernummer
JO491WW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 119mm
Dimensioni: 42mm x 119mm x 79mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, Incasso
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Diffusore: Plastica
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.2m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 150lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 80°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


