Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO480-10NWG PLAFONIERA LED GRIGIA 10W 4000K 240VCA - JO480-10NWG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443671539

Artikelnummer

ALPJO480-10NWG

Herstellernummer

JO480-10NWG

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

96.8 mm


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 96.8mm
Larghezza: 120mm
Dimensioni: 96.8mm x 120mm x 100mm
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Codice RAL: RAL 9006
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 830lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Angolo di emissione: Regolabile da 0° a 120°