ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO459NW PROIETTORE LED A CARICA SOLARE - 8W - JO459NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Breite - 279.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
474 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443687615
Artikelnummer
ALPJO459NW
Herstellernummer
JO459NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
8 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
279.5 mm
Höhe/Tiefe:
59.5 mm
Länge:
337.8 mm
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 337.8mm
Larghezza: 279.5mm
Dimensioni: 337.8mm x 279.5mm x 59.5mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1500lm
CRI: 80
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 4x Li-Ion 18650 10000mAh
Durata: 8h (100% luminosità), 14h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h
Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 7W
Tensione Voc: 5V
Caratteristiche PIR
Angolo di emissione regolabile: 60°,90°,120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m
Modalità di funzionamento
M1: ON 100% per 5 ore, poi 20%
M2: ON 60%
M3: ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by al 20%
T: ON 100% per 2 ore poi torna alla modalità M precedentemente impostata
Contenuto confezione:
- Proiettore;
- Telecomando (batterie non incluse)
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni


