Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO453G LAMPADA DECORATIVA SOLARE - 3 IN 1 - JO453G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Höhe/Tiefe - 200 mm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Gehäusefarbe - gelb

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 330...330 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689039

Artikelnummer

ALPJO453G

Herstellernummer

JO453G

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

2.2 W

Höhe/Tiefe:

200 mm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Gehäusefarbe:

gelb

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330...330 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Durchmesser:

142 mm

Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella parte superiore della lampada. Emissione di luce calda. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Gialla.
Intensità luminosa regolabile tramite pulsante touch.
Grazie ai due comodi piedi, inclusi nella base, è possibile scegliere la tipologia preferita (portatile oppure da tavolo).
Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: A batteria
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø142mm
Dimensioni: 142mm x 200mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Giallo
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 330lm
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh
Durata: 5h (100% luminosità), 8h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 1W
Tensione Voc: 5V

Modalità di funzionamento
Singolo click: ON/OFF
Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%

Contenuto confezione:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.