Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO451SA LAMPADA DECORATIVA DA TAVOLO SOLARE - JO451SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Höhe/Tiefe - 217 mm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 160...160 lm

  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 - RG0

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689046

Artikelnummer

ALPJO451SA

Herstellernummer

JO451SA

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

2 W

Höhe/Tiefe:

217 mm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160...160 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Durchmesser:

130 mm

Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella base della lampada. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Sabbia.
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Abatteria
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø130mm
Dimensioni: 130mm x 217mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 160lm
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp.di funzionamento: 0 / 30°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 1.3W
Tensione Voc: 5,5V

Modalità di funzionamento
Singolo click: ON/OFF
Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%

Contenuto confezione:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.