Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO443/030NW FARETTO LED 30W 12-24VDC 4000K - JO443/030NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443665521

Artikelnummer

ALPJO443/030NW

Herstellernummer

JO443/030NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

30 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

10...30 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

DC

Höhe/Tiefe:

227 mm

Breite:

195 mm

Länge:

40 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...3000 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 195mm
Dimensioni: 40mm x 195mm x 227mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Tens. funzionamento DC:10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C