ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO443/015NW FARETTO LED 10W 12-24VDC 4000K - JO443/015NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 10 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 10...30 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443647152
Artikelnummer
ALPJO443/015NW
Herstellernummer
JO443/015NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
10 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
10...30 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
DC
Höhe/Tiefe:
166 mm
Breite:
126 mm
Länge:
32 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32mm
Larghezza: 126mm
Dimensioni: 32mm x 126mm x 166mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Tens. funzionamento DC:10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


