Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/050NW FARETTO LED 100-240V 50W 4000K IP65 - JO436/050NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443640801

Artikelnummer

ALPJO436/050NW

Herstellernummer

JO436/050NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

310 mm

Breite:

250 mm

Länge:

48 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 50
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48mm
Larghezza: 250mm
Dimensioni: 48mm x 250mm x 310mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 5000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza PF: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C