ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/030NW FARETTO LED 100-240V 30W 4000K IP65 - JO436/030NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443640795
Artikelnummer
ALPJO436/030NW
Herstellernummer
JO436/030NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
227 mm
Breite:
195 mm
Länge:
40 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...3000 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 195mm
Dimensioni: 40mm x 195mm x 227mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza PF: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


