ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/020NW FARO LED 240VCA 20W 4000K IP65 CAVO 30CM - JO433/020NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443672178
Artikelnummer
ALPJO433/020NW
Herstellernummer
JO433/020NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
95 mm
Breite:
137 mm
Länge:
24 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 24mm
Larghezza: 137mm
Dimensioni: 24mm x 137mm x 95mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1685lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 87mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


