ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1501NW PLAFON. LED 150CM 30W 4000K IP65 SINGOLA - JO428/1-1501NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Länge - 1565 mm
Breite - 90 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
670 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443649361
Artikelnummer
ALPJO428/1-1501NW
Herstellernummer
JO428/1-1501NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
30 W
Länge:
1565 mm
Breite:
90 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
88 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3750...3750 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1565mm
Larghezza: 90mm
Dimensioni: 1565mm x 90mm x 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK08
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3750lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led:54Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


