Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO410 FARETTO INC 3LED 24VDC 6W IP67 5700K - JO410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443573642

Artikelnummer

ALPJO410

Herstellernummer

JO410

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 3 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 320lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 5700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 107mm Diametro: ø116mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø105mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Lente: Simmetrica Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore3 volte la potenza nominale.