Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO400WW FARETTO LED 24VDC 3000K IP67 GHIERA R... - JO400WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443575097

Artikelnummer

ALPJO400WW

Herstellernummer

JO400WW

Hersteller

ALP

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø55mm
Dimensioni: 55mm x 80mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.