ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/045-1WW PLAF.LED ROTONDA 14W 230V 3000K - JO397/045-1WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 14 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443685994
Artikelnummer
ALPJO397/045-1WW
Herstellernummer
JO397/045-1WW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
14 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
215 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Plafoniera led adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø215mm
Dimensioni: 215mm x 80mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Forma: Rotonda
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


