Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO395-SUP06 KIT FISS. SOSP. 6 CORDE PANNELLI 30X120 - JO395-SUP06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443629103

Artikelnummer

ALPJO395-SUP06

Herstellernummer

JO395-SUP06

Hersteller

ALP

Set di accessori composto da 6 corde per l'installazione a sospensione di pannelli JO395/30120 (30cm x 120cm).
Numero di corde: 6
Materiale: acciaio
Lunghezza: 1,5m (regolabile)
Spessore corda: ø1,5mm
Massimo carico ammissibile: 18Kg (175N)
Massimo carico di rottura: 90Kg (885N)

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
AlphaElettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.