Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-405W1 FARETTO LED COB 20W 3000K ALIM.INCL. - JO393-405W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443655973

Artikelnummer

ALPJO393-405W1

Herstellernummer

JO393-405W1

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

116 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1610...1610 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø130mm
Dimensioni: 130mm x 116mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1610lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 25°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 33.5Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C